Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis NO.4-40

Prekės Nr.: 130036 NO.4-40
  • Minimalus užsakymo kiekis 25 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 25 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNC-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: ASME B1.1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 4-40 UNC LH
Danga TiN
Sriegio tipas UNC-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma ASME B1.1
Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis kairinė
Sriegio žingsnis 0,635 mm
Vijų skaičius colyje 40
Sriegio ⌀ 2,85 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,27 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 8,55 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130036 NO.4-40
EAN / GTIN 4062406041038
Gamintojo numeris 130036 NO.4-40

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
23
Aliuminis
N
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
23
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
18
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
9
INOX <900 N/mm²
M
6
INOX >900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos
Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį