{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
⌀ ribos | 14,01 mm - 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 208 mm | |
Bendras ilgis L | 260 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123304 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662639 | |
Gamintojo numeris | 123304 14,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
682,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
569,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Pristatymas pagal susitarimą
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
CHF 1,295.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
CHF 1,080.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Pristatymas pagal susitarimą
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
CHF 1,295.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
CHF 1,080.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Pristatymas pagal susitarimą
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
CHF 736.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
CHF 613.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | oui | oui | oui |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norma | Gamykliniai standartai | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 degré | 140 degré | 135 degré |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |