HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3 mm

Prekės Nr.: 123304 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Pro Steel
    Nominalusis ⌀ DC 3 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Modelis 12×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 135 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 49,5 mm
    Kotas DIN 6535 HB
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Pjovimo technika HPC
    Pusiau standartinis taip
    Užspaudimo griovelio ilgis c 54 mm
    Bendras ilgis L 92 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 123304 3
    EAN / GTIN 4045197958167
    Gamintojo numeris 123304 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    250
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    160
    Plienas <500 N/mm²
    P
    125
    Plienas <750 N/mm²
    P
    115
    Plienas <900 N/mm²
    P
    95
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    65
    INOX <900 N/mm²
    M
    35
    INOX >900 N/mm²
    M
    30
    Ketus
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX Pro Steel:
    tiesios pjovimo briaunos
    ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Labai universaliai pritaikoma plieninėms detalėms, nes sudėtyje dera tąsus labai smulkaus grūdėtumo kietlydinys ir dilimui atspari danga.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Saugiam grąžto 12×D naudojimui reikalingas išankstinis centravimas naudojant NC pagalbinį grąžtą Nr. 121068 - 121130 arba HOLEX Pro Steel Nr. 122501.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį