HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 5,4 mm

Prekės Nr.: 123103 5,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 5,4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 48,9 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 57 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123103 5,4
EAN / GTIN 4062406093235
Gamintojo numeris 123103 5,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Labai universaliai pritaikoma plieninėms detalėms, nes sudėtyje dera tąsus labai smulkaus grūdėtumo kietlydinys ir dilimui atspari danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123104.
Forma HB: užsakyti Nr. 123109.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 5,4 mm

HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 5,4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Bendras ilgis L 95 116 95 95 116
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Smailas kampas 135 135 135 135 135
Užspaudimo griovelio ilgis c 57 78 57 57 78
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį