{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 10,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 98,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123103 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406093402 | |
Gamintojo numeris | 123103 10,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 10,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalias | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 162 | 162 | 204 | 204 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |