VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,7mm

Prekės Nr.: 122681 8,7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,7 mm
Danga TiAlSiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 48 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 61,05 mm
Bendras ilgis L 103 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,11 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122681 8,7
EAN / GTIN 4062406792060
Gamintojo numeris 122681 8,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
45
Inkonelis
S
35
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbant titaną ir titano lydinius. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką, optimalią kiaurymės kokybę ir nedaug užvartų.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį