{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122681 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406792282 | |
Gamintojo numeris | 122681 12,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
120,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | m6 | m7 |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |