{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 56 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122681 14 | |
EAN / GTIN | 4062406792329 | |
Gamintojo numeris | 122681 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
261,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Modelis | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | mėlyna | žalia | žalias | raudonas |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | m6 | p6 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |