{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | |
Bendras ilgis L | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122681 5 | |
EAN / GTIN | 4062406791698 | |
Gamintojo numeris | 122681 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | mėlyna | mėlyna |
Bendras ilgis L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | m6 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,5 mm | 36,5 mm | 36,5 mm |