{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 2,31 mm - 3 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HSC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Gamintojo numeris | 122680 2,31-X |