{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HSC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122680 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406780180 | |
Gamintojo numeris | 122680 12,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 12,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
237,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Smailas kampas | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |