{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 18,01 mm - 20 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HSC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 153 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122680 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000952 | |
Gamintojo numeris | 122680 18,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 18,01-X mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
511,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
426,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
894,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
745,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
342,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
285,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
344,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
478,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
399,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | balta | žalias | žalias | rožinė |
Bendras ilgis L | 153 | 153 | 153 | 153 | 131 |
Pjovimo technika | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 | 101 | 101 | 101 | 79 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |