{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,3 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 14,55 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HSC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122680 2,3 | |
EAN / GTIN | 4067263000785 | |
Gamintojo numeris | 122680 2,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 2,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 6×D | 6×D |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | žalias | mėlyna |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 14,55 mm | 15,1 mm | 15,1 mm |