{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122661 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197583239 | |
Gamintojo numeris | 122661 3,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | žalias | raudonas | rožinė |
Bendras ilgis L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |