{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122661 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197457318 | |
Gamintojo numeris | 122661 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 | 36 | 36 | 36,05 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |