{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 42,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122661 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197457592 | |
Gamintojo numeris | 122661 7,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
93,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 140 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |