{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,65 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Gamintojo numeris | 122661 4,65 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
87,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 140 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm |