{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122635 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197394514 | |
Gamintojo numeris | 122635 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm |