{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,2 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 54,2 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122635 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197395078 | |
Gamintojo numeris | 122635 11,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje
86,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
92,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |