{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122635 13 | |
EAN / GTIN | 4045197395146 | |
Gamintojo numeris | 122635 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalias | raudonas |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |