{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14,8 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 60,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122635 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197395306 | |
Gamintojo numeris | 122635 14,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 14,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalias |
Bendras ilgis L | 133 mm | 133 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | 83 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |