{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122630 4 | |
EAN / GTIN | 4045197053688 | |
Gamintojo numeris | 122630 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
723 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |