{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 17,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 93 mm | |
Bendras ilgis L | 143 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,28 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054456 | |
Gamintojo numeris | 122630 17,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 17,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
402,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
218,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |