{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 1,00 mm - 1,55 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122630 1,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075514 | |
Gamintojo numeris | 122630 1,0-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA 1,0-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
95,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
79,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
118,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
98,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
128,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
129,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
246,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,40 |
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | geltona | geltona | žalia | mėlyna |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |