{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,7 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122630 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197263117 | |
Gamintojo numeris | 122630 2,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA 2,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
44,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
53,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip |
Danga | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | ne | taip, su 25 bar | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 21 | 20 | 20 | 21 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17 | 16 | 16 | 17 |