HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 19

Prekės Nr.: 122507 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 19 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 50,5 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 79 mm
Bendras ilgis L 131 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,28 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122507 19
EAN / GTIN 4045197832856
Gamintojo numeris 122507 19

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina, kad našus gręžimas būtų saugus.
Labai plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius suteikia plastiškas ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 19

HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 19

reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
441,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
441,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
441,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
441,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
Pusiau standartinis taip taip taip taip taip taip
Danga TiAlN TiAlN TiAlN DLC DLC TiAlN
Spalvinis žymėjimas žalias žalia žalia geltona geltona žalias
Bendras ilgis L 131 131 131 131 131 131
Nominalusis ⌀ DC 19 19 19 19 19 19
Užspaudimo griovelio ilgis c 79 79 79 79 79 79
Koto ⌀ Ds 20 20 20 20 20 20

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį