{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 11,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 37,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122507 11,4 | |
EAN / GTIN | 4045197832498 | |
Gamintojo numeris | 122507 11,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 11,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalias | žalias |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 37,9 | 37,9 |