{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 3×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 180 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122506 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197744272 | |
Gamintojo numeris | 122506 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 180° 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
145,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
1 880,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
1 880,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
2 040,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
4 537,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Barevný kroužek | žalia | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | taip, su 25 bar | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Řezný materiál | VHM | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Spiralinis grąžtas | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |