{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 3×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 180 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 39 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 113 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122506 16 | |
EAN / GTIN | 4045197744531 | |
Gamintojo numeris | 122506 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 180° 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
374,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 113 | 115 | 115 | 133 | 131 |
Smailas kampas | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,16 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 | 65 | 65 | 83 | 81 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 39 | 41 | 41 | 59 | 57 |