{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 3×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 180 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 41,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 113 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122506 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197744517 | |
Gamintojo numeris | 122506 14,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 180° 14,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
374,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |