VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 11mm

Prekės Nr.: 122506 11
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 3×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 11 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 3×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 180 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 36,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Grąžto panaudojimas ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122506 11
EAN / GTIN 4045197647467
Gamintojo numeris 122506 11

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
60
Plienas <1100 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai užaštrinta viršūne galima gręžti kiaurymes su 180° galiniu paviršiumi. Mažas radialinis mušimas net ir įgręžiant 45° pasvirusius paviršius. Sraigtinių griovelių geometrija užtikrina optimalų drožlių pašalinimą, o 4-ių kreipiančiųjų briaunų dėka grąžto padėtis kiaurymėje stabili.

Privalumai:

180° viršūnės kampu galima gręžti ir gilinti tos pačios operacijos metu.

Rekomendacija:

Saugiam darbo procesui naudojant VHM gražtą 180° užtikrinti privalu:
  • gręžiant lygius paviršius pagalbinę kiaurymę 1×D gręžti su grąžtu Nr. 122736.
  • gręžiant pasvirusius paviršius iki 15°: pastūmą f 50 %, iki 30°: pastūmą f 40 % ir iki maks. 45°: pastūmą f 25 % reikia sumažinti iki duotosios vertės. Baigus gręžti gali būti nustatyta įprasta pastūmos vertė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122506 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122506 + 129100HE.
180° VHM grąžtas aliuminio apdirbimui tiekiamas pagal paklausimą.
Netinka varžtų su cilindrinėmis galvutėmis pagal DIN974-1 gamybai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį