Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 8,7mm

Prekės Nr.: 122396 8,7

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,7 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 34 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 47 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122396 8,7
Gamintojo numeris 122396 8,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 8,7mm

VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 8,7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
62,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
Danga TiAlN TiN TiAlN AlTiN
Spalvinis žymėjimas mėlyna be raudoni mėlyna
Bendras ilgis L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7 h7 h7 m7

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį