Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 10,5mm

Prekės Nr.: 122396 10,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 10,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 39,3 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 55 mm
Bendras ilgis L 102 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122396 10,5
Gamintojo numeris 122396 10,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 10,5mm

VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 10,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
90,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
44,50 €
Bendras ilgis L 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar ne ne
Nominalusis ⌀ DC 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Smailas kampas 140 laipsniai 140 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
Koto ⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį