Šiam produktui yra alternatyva

VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB 7,5 mm

Prekės Nr.: 122396 7,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 7,5 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537 K
    Modelis 4×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 29,8 mm
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Užspaudimo griovelio ilgis c 41 mm
    Bendras ilgis L 79 mm
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Koto tolerancija h6
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122396 7,5
    EAN / GTIN 4045197423504
    Gamintojo numeris 122396 7,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    140
    Al >10 % Si
    N
    120
    Plienas <500 N/mm²
    P
    80
    Plienas <750 N/mm²
    P
    75
    Plienas <900 N/mm²
    P
    65
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    60
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    35
    INOX <900 N/mm²
    M
    35
    INOX >900 N/mm²
    M
    30
    Ketus
    K
    70
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį