{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 20,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122396 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197423238 | |
Gamintojo numeris | 122396 4,8 |