{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122371 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406065942 | |
Gamintojo numeris | 122371 7,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 7,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
98,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | žalia | geltona | žalias | rožinė |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |