GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 4,4

Prekės Nr.: 122371 4,4

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Nominalusis ⌀ DC 4,4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,4 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC 0,04 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122371 4,4
EAN / GTIN 4062406088453
Gamintojo numeris 122371 4,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
28
Plienas <60 HRC
H
16
Plienas <65 HRC
H
14
Plienas <67 HRC
H
10
Ketus (G)
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl išgaubtų pagrindinių pjovimo briaunų ir tikslaus užapvalinimo grąžtas pasiekia didelį stabilumą ir gali atlaikyti maksimalias apkrovas.
Speciali danga grūdintųjų plienų gręžimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122362 / 122372.
Forma HE: užsakyti Nr. 122361 / 122371 + 129100HE.
Gręžiant grūdintus plienus nuo 56 HRC, aušinkite tik oru!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 4,4

GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 4,4

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
Pusiau standartinis taip taip taip taip taip
Modelis 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Spalvinis žymėjimas raudoni žalia geltona žalias rožinė
Bendras ilgis L 66 66 66 66 66
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 24 24 24 24
Koto ⌀ Ds 6 6 6 6 6
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį