{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 2,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Gamintojo numeris | 122371 2,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 2,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
44,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
53,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
49,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
67,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
30,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Danga | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 15,7 mm |