{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 11,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 37,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Gamintojo numeris | 122371 11,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 11,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
144,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HSC |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |