{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 32,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Gamintojo numeris | 122361 9,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 9,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
62,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
32,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |