{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122361 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968340 | |
Gamintojo numeris | 122361 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
1524,00 CZK
1 228,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 337,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
739,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Semi-standardní | taip | ano | ano | ano |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 135 | 140 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |