{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122361 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968173 | |
Gamintojo numeris | 122361 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 4,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | žalia | žalias |
Bendras ilgis L | 66 | 66 | 66 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 | 24 | 24 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |