{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 20,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122361 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968227 | |
Gamintojo numeris | 122361 4,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 4,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm |