{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,3 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122160 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197040916 | |
Gamintojo numeris | 122160 9,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM trumpas spiralinis grąžtas, TiN, ⌀ DC h7: 9,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
62,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
54,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Koto tolerancija | h7 | h7 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 |
Tipas | N | N |