{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,05 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,05 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122160 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197274304 | |
Gamintojo numeris | 122160 2,05 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM trumpas spiralinis grąžtas 2,05 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
49,91 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spånnotlængde Lc | 12 | 12 |
Skaft-⌀ Ds | 2,05 | 2,05 |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Produkttype | Spiralinis grąžtas | Spiralbor |