{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,55 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 6,7 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 9 mm | |
Bendras ilgis L | 32 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,55 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122160 1,55 | |
EAN / GTIN | 4045197040213 | |
Gamintojo numeris | 122160 1,55 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM trumpas spiralinis grąžtas, TiN, ⌀ DC h7: 1,55mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 32 mm | 32 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 1,55 mm | 1,55 mm |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 6,7 mm | 6,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |