VHM trumpas spiralinis grąžtas 5 mm

Prekės Nr.: 122160 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
641 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6539
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 5 mm
    Danga TiN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6539
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 118 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 18,5 mm
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h7
    Vidinis aušinimas ne
    Užspaudimo griovelio ilgis c 26 mm
    Bendras ilgis L 62 mm
    Koto ⌀ Ds 5 mm
    Koto tolerancija h7
    Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122160 5
    EAN / GTIN 4045197040572
    Gamintojo numeris 122160 5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    230
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    160
    Al >10 % Si
    N
    160
    Plienas <500 N/mm²
    P
    80
    Plienas <750 N/mm²
    P
    80
    Plienas <900 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    50
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    30
    INOX >900 N/mm²
    M
    25
    Ti >850 N/mm²
    S
    20
    Ketus (G)
    K
    85
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Panašus į DIN 6539 (trumpas modelis).
    Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.
    TiN danga.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį