{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,7 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122151 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748539 | |
Gamintojo numeris | 122151 6,2 |