{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,3 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 14 mm | |
Bendras ilgis L | 43 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122151 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748164 | |
Gamintojo numeris | 122151 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM trumpas spiralinis grąžtas 2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
620 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 363 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
712 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | TiN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tipas | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |