{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 5,4 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 28 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,1 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122151 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197748027 | |
Gamintojo numeris | 122151 1,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM trumpas spiralinis grąžtas, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |